WEIDMULLER - WEI0317000000 H25,0/30 BR - 0317000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 16 mm
Farbe - braun
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
4008190158231
Artikelnummer
WEI0317000000
Herstellernummer
0317000000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
16 mm
Farbe:
braun
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.


