Startseite

WEIDMULLER - WEI0303300000 BFSC M2.5X18 PA/RT - 0303300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0303300000 BFSC M2.5X18 PA/RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 18 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 2

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190040673

Artikelnummer

WEI0303300000

Herstellernummer

0303300000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

18 mm

Gewindemaß (metrisch):

2

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.