WEIDMULLER - WEI0303000000 KISC M3X20.5/10 EK4 - 0303000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 3
Packung
100 ST
EAN
4008190163686
Artikelnummer
WEI0303000000
Herstellernummer
0303000000
Hersteller
WEI
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
3
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.


