WEIDMULLER - WEI0299560000 SAKRD/35 DLS2 - 0299560000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 10 A
Farbe - beige
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
25 ST
EAN
4008190053352
Artikelnummer
WEI0299560000
Herstellernummer
0299560000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
10 A
Farbe:
beige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Breite:
6.5 mm
Tiefe:
46 mm


