Startseite

WEIDMULLER - WEI0297700000 AD 3 SAK6N - 0297700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0297700000 AD 3 SAK6N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190086787

Artikelnummer

WEI0297700000

Herstellernummer

0297700000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.