Startseite

WEIDMULLER - WEI0296700000 BFSC M5X8 SCHLITZ - 0296700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0296700000 BFSC M5X8 SCHLITZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Flachkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Länge bis Unterkante Kopf - 8 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190881764

Artikelnummer

WEI0296700000

Herstellernummer

0296700000

Hersteller

WEI

Kopfform:

Flachkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Länge bis Unterkante Kopf:

8 mm

Gewindemaß (metrisch):

5

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.