Startseite

WEIDMULLER - WEI0295900000 FKSC M5X8 D9/SW2.5 - 0295900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0295900000 FKSC M5X8 D9/SW2.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 8 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 5

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Schlüsselweite - 2.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190133337

Artikelnummer

WEI0295900000

Herstellernummer

0295900000

Hersteller

WEI

Werkstoff:

Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

8 mm

Gewindemaß (metrisch):

5

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schlüsselweite:

2.5 mm

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.