WEIDMULLER - WEI0292500000 BFSC M3X25 - 0292500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Flachkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 3
Packung
100 ST
EAN
4008190177027
Artikelnummer
WEI0292500000
Herstellernummer
0292500000
Hersteller
WEI
Kopfform:
Flachkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
3
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.


