Startseite

WEIDMULLER - WEI0282600000 H0,5/6 - 0282600000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0282600000 H0,5/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

4008190184025

Artikelnummer

WEI0282600000

Herstellernummer

0282600000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

6 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

20

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.