WEIDMULLER - WEI0270960000 QS 2/8/4 - 0270960000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 44 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - beige
Packung
20 ST
EAN
4008190077006
Artikelnummer
WEI0270960000
Herstellernummer
0270960000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
44 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
beige
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


