WEIDMULLER - WEI0270100000 TS 35X15/2.3 2M/CU/BK - 0270100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Kupfer
Länge - 2000 mm
Höhe - 35 mm
Packung
2 M
EAN
4008190105136
Artikelnummer
WEI0270100000
Herstellernummer
0270100000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
2.3 mm
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.


