WEIDMULLER - WEI0267500000 QL 3 RSF1+2 - 0267500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 57 A
Rastermaß - 11 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4008190116835
Artikelnummer
WEI0267500000
Herstellernummer
0267500000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
57 A
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


