WEIDMULLER - WEI0267100000 BFSC M4X30 - 0267100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 4
Packung
50 ST
EAN
4008190187897
Artikelnummer
WEI0267100000
Herstellernummer
0267100000
Hersteller
WEI
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.


