Startseite

WEIDMULLER - WEI0253411746 CLI C 3-6 GE/SW ET MP - 0253411746

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 16...70 mm

  • Kabeldurchmesser - 8...16 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Symbole

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190040178

Artikelnummer

WEI0253411746

Herstellernummer

0253411746

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

16...70 mm

Kabeldurchmesser:

8...16 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Symbole

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

6 mm

Breite:

11 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.