Startseite

WEIDMULLER - WEI0251310004 CLI C 2-4 WS/SW 4 MP - 0251310004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 2.5...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248007998

Artikelnummer

WEI0251310004

Herstellernummer

0251310004

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

2.5...16 mm

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

4 mm

Breite:

7 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.