Startseite

WEIDMULLER - WEI0241260000 MK 2/12 - 0241260000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0241260000 MK 2/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 12

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4008190026738

Artikelnummer

WEI0241260000

Herstellernummer

0241260000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

12

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

beige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Bohrlochabstand mittig:

80 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

125 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

15 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

15 mm

Höhe:

86 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Halogenfrei:

ja

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.