Startseite

WEIDMULLER - WEI0236500000 TS 35X15/LL 2M/ST/ZN - 0236500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0236500000 TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4008190183967

Artikelnummer

WEI0236500000

Herstellernummer

0236500000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochabstand mittig:

36 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.