Startseite

WEIDMULLER - WEI0186500000 H1,5/10 - 0186500000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0186500000 H1,5/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1000 ST

EAN

4008190039592

Artikelnummer

WEI0186500000

Herstellernummer

0186500000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

16

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.