Startseite

WEIDMULLER - WEI0180700000 EP 2 SAKG46/35 HP/DBR - 0180700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0180700000 EP 2 SAKG46/35 HP/DBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - braun

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190099671

Artikelnummer

WEI0180700000

Herstellernummer

0180700000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

braun

Stärke:

2 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.