WEIDMULLER - WEI0175960000 AKZ 2.5 O.ZA - 0175960000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 24 A
Farbe - mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...4 mm²
Packung
100 ST
EAN
4008190101855
Artikelnummer
WEI0175960000
Herstellernummer
0175960000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
24 A
Farbe:
mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH15
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
250 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
5 mm
Höhe:
25.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
26.3 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


