Startseite

WEIDMULLER - WEI0129100000 BFSC M4X32 PA/NA - 0129100000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0129100000 BFSC M4X32 PA/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Schraubschlitz

  • Länge bis Unterkante Kopf - 32 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190020842

Artikelnummer

WEI0129100000

Herstellernummer

0129100000

Hersteller

WEI

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Länge bis Unterkante Kopf:

32 mm

Gewindemaß (metrisch):

4

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.