Startseite

WEIDMULLER - WEI0128900000 BFSC M3X22 PA/RT - 0128900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0128900000 BFSC M3X22 PA/RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 22 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 3

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190084158

Artikelnummer

WEI0128900000

Herstellernummer

0128900000

Hersteller

WEI

Kopfform:

Zylinderkopf

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge bis Unterkante Kopf:

22 mm

Gewindemaß (metrisch):

3

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.