WEIDMULLER - WEI0105260000 ASK 1/EN/VH OR - 0105260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 10 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...4 mm²
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
4008190126216
Artikelnummer
WEI0105260000
Herstellernummer
0105260000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
10 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Bemessungsspannung:
300 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


