WEIDMULLER - WEI0103300000 BFSC M4X9T - 0103300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - Stahl
Schraubsystem - Schraubschlitz
Gewindemaß (metrisch) - 4
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
4008190023348
Artikelnummer
WEI0103300000
Herstellernummer
0103300000
Hersteller
WEI
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
Stahl
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Gewindemaß (metrisch):
4
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.


