Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WATP07710 TERMOSTATO DIGITALE BT-D03 RF - P07710

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WATP07710 TERMOSTATO DIGITALE BT-D03 RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3660878077107

Artikelnummer

WATP07710

Herstellernummer

P07710

Hersteller

WAT

Il sistema WATTS Vision® consente di programmare e visualizzare le impostazioni di ciascun impianto di riscaldamento e/o raffrescamento multizona (fino a 50 zone). È una soluzione wireless che può essere integrata con l’impiego di TERMOSTATI AMBIENTE WIRELESS quali la nuova Serie BT-D03-RF per poter controllare la temperatura dei singoli locali e i contatti elettrici remoti. Sfruttando la connessione WiFi, il sistema WATTS Vision® permette il controllo remoto completo dell’impianto con un browser qualsiasi (dal PC) oppure mediante un’app per smartphone dedicata (sistemi operativi iOS e Android). Il termostato ambiente digitale wireless con display LCD retroilluminato è progettato per controllare diversi tipi di impianti di riscaldamento e raffrescamento.La regolazione della temperatura avviene mediante sensori interni. È possibile collegare un sensore esterno (SENSORE 10K) senza un’ulteriore fonte di alimentazione. Un simbolo sul display indica se è attivo il segnale di accensione del riscaldamento. - Termostato compatibile con il sistema WATTS Vision® - Possibilità di regolazione mediante app per smartphone, se utilizzato in combinazione con l’unità centrale BT-CT02 RF - Display LCD retroilluminato - 3 pulsanti touch-sensitive - Funzione di rilevamentofinestra aperta - Diverse modalità di regolazione della temperatura - Funzione antigelo - Isteresi configurabile o regolazione PWM - Codice PIN e perni di bloccaggio per l’installazione in ambienti pubblici - Installazione a parete o da tavolo con supporto (incluso) - 2 menu parametri (User e Pro)