Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT396TRV38 DETENTORE FERRO DR.3/8 PREGUARNITO

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT396TRV38 DETENTORE FERRO DR.3/8 PREGUARNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001078255

Artikelnummer

WAT396TRV38

Herstellernummer

396TRV38

Hersteller

WAT

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 396TRV marca WATTS. Corpo diritto in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Attacco per tubo ferro: 3/8”F-1/2”F-3/4”F. Coefficiente Kvs: 1,0 (3/8”); 1,1 (1/2”); 1,15 (3/4”).