WATTS INDUSTRIES ITA - WAT396TRV34 DETENTORE FERRO DR.3/4 PREGUARNITO - 396TRV34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienung - manuelle Bedienung
Form - gerade
Größe Heizkörperanschluss - 3/4 Zoll (20)
Abmessung Rohranschluss - 3/4 Zoll (20)
Ausführung - Innengewinde/Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
8019001078262
Artikelnummer
WAT396TRV34
Herstellernummer
396TRV34
Hersteller
WAT
Bedienung:
manuelle Bedienung
Form:
gerade
Größe Heizkörperanschluss:
3/4 Zoll (20)
Abmessung Rohranschluss:
3/4 Zoll (20)
Ausführung:
Innengewinde/Außengewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe des Knopfes:
weiß
Kvs-Wert:
1.15
KV-Wert:
0...1.15


