Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT395TRV34 DETENTORE FERRO SQ.3/4 PREGUARNITO - 395TRV34

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT395TRV34 DETENTORE FERRO SQ.3/4 PREGUARNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienung - manuelle Bedienung

  • Form - rechtwinklig

  • Größe Heizkörperanschluss - 3/4 Zoll (20)

  • Abmessung Rohranschluss - 3/4 Zoll (20)

  • Ausführung - Innengewinde/Außengewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001078170

Artikelnummer

WAT395TRV34

Herstellernummer

395TRV34

Hersteller

WAT

Bedienung:

manuelle Bedienung

Form:

rechtwinklig

Größe Heizkörperanschluss:

3/4 Zoll (20)

Abmessung Rohranschluss:

3/4 Zoll (20)

Ausführung:

Innengewinde/Außengewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe des Knopfes:

weiß

Kvs-Wert:

1.65

KV-Wert:

0...1.65

Höhe:

55 mm

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 395TRV marca WATTS. Corpo a squadra in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Attacco per tubo ferro: 3/8”F-1/2”F-3/4”F. Coefficiente Kvs: 1,5 (3/8”); 1,5 (1/2”); 1,65 (3/4”).