Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT395TRV12 DETENTORE FERRO SQ.1/2 PREGUARNITO

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT395TRV12 DETENTORE FERRO SQ.1/2 PREGUARNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001076305

Artikelnummer

WAT395TRV12

Herstellernummer

395TRV12

Hersteller

WAT

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 395TRV marca WATTS. Corpo a squadra in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Attacco per tubo ferro: 3/8”F-1/2”F-3/4”F. Coefficiente Kvs: 1,5 (3/8”); 1,5 (1/2”); 1,65 (3/4”).