Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1396TRV12 DETENTORE RAME DR.1/2 PREGUARNITO

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1396TRV12 DETENTORE RAME DR.1/2 PREGUARNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001077340

Artikelnummer

WAT1396TRV12

Herstellernummer

1396TRV12

Hersteller

WAT

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 1396TRV marca WATTS. Corpo diritto in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio : 10 bar. Attacco corpo: 3/8”M-1/2”M. Attacco per tubo rame o plastico/multistrato: 1/2”M e M24x1,5. Coefficiente Kvs: 1,15; 3/8”M. Coefficiente Kvs: 1,0.