WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1396TRV12-12 DETENTORE RAME DR 1/2 16 - 1396TRV12-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienung - manuelle Bedienung
Form - gerade
Größe Heizkörperanschluss - 1/2 Zoll (15)
Abmessung Rohranschluss - 1/2 Zoll (15)
Ausführung - Innengewinde/Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
8019001150562
Artikelnummer
WAT1396TRV12-12
Herstellernummer
1396TRV12-12
Hersteller
WAT
Bedienung:
manuelle Bedienung
Form:
gerade
Größe Heizkörperanschluss:
1/2 Zoll (15)
Abmessung Rohranschluss:
1/2 Zoll (15)
Ausführung:
Innengewinde/Außengewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe des Knopfes:
weiß
Kvs-Wert:
1.1
KV-Wert:
0...1.1


