Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0408301 MT-VCB MICROTERMOS. CONTAT. - 0408301

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0408301 MT-VCB MICROTERMOS. CONTAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016466116416

Artikelnummer

WAT0408301

Herstellernummer

0408301

Hersteller

WAT

MTVMicrotermostato bimetallico a contatto per ventilconvettori. Dà il consenso all'avvio dellaventola solo se l'acqua è alla temperatura fissata.Versione "faston"completa di cavetti lunghezza 250 mm, morsetto e molla per fìssaggio su tubi.Versione "precablata"con termostato cablato e isolato IP 55, cavetti di collegamentolunghezza 300 mm e molla per fissaggio su tubi. Portata contatti 10A (2,5) 250V.Temperatura di apertura contatti : 35 °C. (Si ferma il ventilatore).Temperatura di chiusura contatti : 42 ± 3 °C. (Si attiva il ventilatore).L'art. ..303 è fornito con cavi dotati di faston 6,3 mm F sul terminale.