Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0265225 USVR25 VALV. BY-PASS 1

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0265225 USVR25 VALV. BY-PASS 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001012303

Artikelnummer

WAT0265225

Herstellernummer

0265225

Hersteller

WAT

Valvola di sovrapressione per impianti con organi automatici o manuali sui corpi scaldanti (valvole termostatiche, valvole di zona a due vie). Attacchi ingresso F, uscita a bocchettone M. Corpo e calotta in ottone CW617N. Regolazione: Posizione “0” = Tutta aperta - Posizione “7” = Vicino alla chiusura ∆p = 0,5 bar. Manopola in polimero. PN 6 bar. Sovrapressione: 10-15%. Temperatura massima di esercizio: 110°C.