Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0212130 VST15/30 VALV. SIC. 3,0 BAR

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0212130 VST15/30 VALV. SIC. 3,0 BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001006388

Artikelnummer

WAT0212130

Herstellernummer

0212130

Hersteller

WAT

Le valvole di sicurezza Serie VST, qualificate e tarate INAIL, sono dispositivi che automaticamente, senza l’assistenza di energia diversa da quella del fluido in pressione, scaricano una quantità di fluido tale da impedire che sia superata la pressione di sicurezza prefissata a protezione del generatore di calore e dell’impianto. Le valvole sono progettate e costruite in conformità alle specifiche e ai requisiti definiti nella Raccolta R - Edizione 2009, specifica tecnica applicativa del D.M. 1-12-1975.Valvola di sicurezza a membrana, taratura fissa. Corpo e calotta in ottone CW617N. PN10. Sovrapressione: 10%. Scarto di chiusura < 20%. Campo di temperatura: -10÷120°C. Attacchi FF con uscita maggiorata. Qualificata e tarata INAIL. Conforme Direttiva PED2014/68/UE con numero identificativo CE0425.