Startseite

WATTKRAFT Gmbh - WTK20022248 SMART POWER SENSOR 1P - 20022248

KopierenKopieren
WATTKRAFT Gmbh - WTK20022248 SMART POWER SENSOR 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077230157

Artikelnummer

WTK20022248

Herstellernummer

20022248

Hersteller

WTK

Lo Smart Power Sensor DDSU666-H sviluppato da Huawei per il monitoraggio della potenza e le misurazioni energeticheMeter monofase Huawei Solar con display LCD. Necessario per collegamento tra inverter Huawei della SUN2000-XKTL-L1 monofase e batterie.Lo Smart meter di casa Huawei è un prodotto che consente la misurazione del flusso di energia elettrica nei sistemi fotovoltaici. Necessario per impianti che richiedono installazioni di dispositivi di storage poiché calcola e registra tutti i dati di immissione e prelievo dalla rete.