Startseite

WATTKRAFT Gmbh - WTK02314BXL-003 SCHARGER-22KT-S0 - 02314BXL-003

KopierenKopieren
WATTKRAFT Gmbh - WTK02314BXL-003 SCHARGER-22KT-S0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002890195

Artikelnummer

WTK02314BXL-003

Herstellernummer

02314BXL-003

Hersteller

WTK

FUSIONCHARGE TRIFASE AP022N-EUPriorità energia da fotovoltaico: Alimentazione auto completa tramite energia solareCambio di fase automatico: Passaggio automatico tra monofase e trifaseTutto su un'unica app: Il sistema ha un controllo completo tramite un'unica applicazione, cavo E-Lock per antifurtoPotenza di ricarica dinamica: Rilevamento e regolazione automatici, nessuna preoccupazione per il sovraccaricoInstallazione in 3 passaggi: Installazione veloce in 16 minuti, manutenzione senza cablaggioAutenticazione automatica: Autenticazione automatica Bluetooth prima della ricarica