WAGO ITALIA SRL - WAG899-631/311-000 SCATOLA DI DISTRIBUZIONE CORRENTE MONOFA - 899-631/311-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - Verteilerblock
Packung
1 ST
EAN
2000002952510
Artikelnummer
WAG899-631/311-000
Herstellernummer
899-631/311-000
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Anzahl der Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
0
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
mehrfarbig
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
21.47389 kWh
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
190 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
145 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
über separaten Adapter