WAGO ITALIA SRL - WAG897-453 CAVO PIATTO 5G 4 MM², NERO - 897-453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 ST
EAN
2000001125007
Artikelnummer
WAG897-453
Herstellernummer
897-453
Hersteller
WAG
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
flach
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Leitungs-Breite ca.:
24.1 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6.1 mm
Nennspannung U:
1000 V
Leiter-Form:
rund
Gewicht:
320 kg/km
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja