WAGO ITALIA SRL - WAG890-983 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A H 5 POLI C - 890-983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Art des Verteilers - Verteilerblock
Packung
50 ST
EAN
2000001500767
Artikelnummer
WAG890-983
Herstellernummer
890-983
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Bemessungsstrom zur Leuchte:
16 A
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Ausgänge:
10
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, -, +
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.05278 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
57.85 mm
Höhe:
32.62 mm
Breite:
25.2 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
nein



