WAGO ITALIA SRL - WAG890-753 SPINA A SCATTO GRIGIA - 890-753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Stecker
Packung
50 ST
EAN
7449071911588
Artikelnummer
WAG890-753
Herstellernummer
890-753
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Federzuganschluss
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0...0 °
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.25...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25...1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Gehäusefarbe:
grau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.5 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
32.6 mm
Höhe:
16 mm
Breite:
24.2 mm



