WAGO ITALIA SRL - WAG890-744 PRESA A SCATTO GRIGIA - 890-744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Buchse
Packung
50 ST
EAN
7449076305504
Artikelnummer
WAG890-744
Herstellernummer
890-744
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Buchse
Anschlussart:
Federzuganschluss
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0...0 °
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.25...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25...1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Gehäusefarbe:
grau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
32.6 mm
Höhe:
16 mm
Breite:
28.6 mm



