Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG890-715 SPINA A SCATTO NERA - 890-715

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079065191

Artikelnummer

WAG890-715

Herstellernummer

890-715

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

13 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Federzuganschluss

Einbauvariante:

Snap-In/Einschraubteil

Steckrichtung:

gerade

Neigungswinkel:

0...0 °

Gewindeanschlussmaß:

kein Gewindeanschluss

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.25...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.25...1.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

3, N, PE, 2, 1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Farbe des separaten Adapterstücks:

ohne Adapterstück

Gehäusefarbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

0.5 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

32.6 mm

Höhe:

17.5 mm

Breite:

35.5 mm

Snap-In-Stecker; 5-polig; Kod. A; 1,50 mm²; schwarz