Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG890-615 CONNETTORE DI DISTRIBUZIONE A T 3 POLI C - 890-615

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art des Verteilers - T-Verteiler

Packung

  • 25 ST

EAN

7449074528844

Artikelnummer

WAG890-615

Herstellernummer

890-615

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art des Verteilers:

T-Verteiler

Bemessungsstrom zur Leuchte:

16 A

Anzahl der Eingänge:

3

Anzahl der Ausgänge:

6

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Farbe des separaten Adapterstücks:

ohne Adapterstück

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

0.5 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

53.9 mm

Höhe:

39.65 mm

Breite:

17.9 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Befestigungsmöglichkeit:

nein

T-Verteiler; 3-polig; Kod. A; 1 Eingang; 2 Ausgänge; 3 Verriegelungsklinken; für fliegende Verbindungen; schwarz