Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG890-505 CUSTODIA ANTISTRAPPO A 5 POLI CON FERMAG - 890-505

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG890-505 CUSTODIA ANTISTRAPPO A 5 POLI CON FERMAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077302878

Artikelnummer

WAG890-505

Herstellernummer

890-505

Hersteller

WAG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Una gamma completa di morsetti e accessori saranno la piattaforma ideale per le tue esigenze di connessione.I vantaggi:Ampia scelta e alte prestazioni per ogni tipo di applicazione;Massimo livello di sicurezza: omologazioni internazionali per tutti i settori industriali;Connessione a molla con tecnologia WAGO indipendente dall’operatore, grande tenuta alle vibrazioni e agli sbalzi termici, esente da manutenzione;Risparmio di tempo grazie alla rapidità nel cablaggio e nella messa in servizio.