Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG890-242 PRESA 2 POLI, GRIGIA - 890-242

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 50 ST

EAN

4055143499583

Artikelnummer

WAG890-242

Herstellernummer

890-242

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Federzuganschluss

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.25...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.25...1.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

1, 2

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grau

Art der Verriegelung:

separat

Mit Zugentlastung:

nein

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0.01444 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

34.1 mm

Höhe:

11.7 mm

Breite:

10.4 mm

Buchse; 2-polig; Kod. B; 1,50 mm²; grau