WAGO ITALIA SRL - WAG890-212 SPINA 2 POLI, NERA - 890-212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Stecker
Packung
50 ST
EAN
7449079381802
Artikelnummer
WAG890-212
Herstellernummer
890-212
Hersteller
WAG
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Stecker
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
0...0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.25...1.5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.25...1.5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Mechanische Codierung:
nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
separat
Mit Zugentlastung:
nein
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbehandlung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
34.1 mm
Höhe:
11.7 mm
Breite:
10.4 mm



