Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG890-114 SPINA CON CUSTODIA ANTISTRAPPO A 4 POLI, - 890-114

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 50 ST

EAN

7449079372794

Artikelnummer

WAG890-114

Herstellernummer

890-114

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

6.5...10.5 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.25...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.25...1.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Mechanische Codierung:

ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

separat

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

71.9 mm

Höhe:

16 mm

Breite:

23.2 mm

Stecker; mit Zugentlastungsgehäuse; 4-polig; 1,50 mm²; schwarz