Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG890-112 SPINA CON CUSTODIA ANTISTRAPPO 2 POLI, N - 890-112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 50 ST

EAN

4045454232894

Artikelnummer

WAG890-112

Herstellernummer

890-112

Hersteller

WAG

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Stecker

Anschlussart:

Federzuganschluss

Kabeldurchmesser:

3.8...8.2 mm

Anschlussquerschnitt (feindrähtig):

0.25...1.5 mm²

Anschlussquerschnitt (eindrähtig):

0.25...1.5 mm²

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Pol-Kennzeichnung:

L, N

Mechanische Codierung:

nein

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

separat

Mit Zugentlastung:

ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Brandlast:

0 kWh

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbehandlung Kontakte:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

3 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

61.6 mm

Höhe:

13.2 mm

Breite:

15.6 mm

Stecker; mit Zugentlastungsgehäuse; 2-polig; 1,50 mm²; schwarz