WAGO ITALIA SRL - WAG887-957 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE - 887-957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - farblos
Mit Betätigungshebeln - ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter - ja
Geeignet für Massivleiter - ja
Packung
50 ST
EAN
4055143739160
Artikelnummer
WAG887-957
Herstellernummer
887-957
Hersteller
WAG
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
farblos
Mit Betätigungshebeln:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
ja
WAGO: KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE, Morsetto a innesto rapido


