Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG887-950 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX MINI - 887-950

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG887-950 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Farbe - mehrfarbig

  • Mit Betätigungshebeln - nein

  • Geeignet für mehrdrahtige Leiter - ja

  • Geeignet für Massivleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000087511

Artikelnummer

WAG887-950

Herstellernummer

887-950

Hersteller

WAG

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Farbe:

mehrfarbig

Mit Betätigungshebeln:

nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® Mini; Serien 221, 2273, 773, 224, 243